C5 RE C4X085 Reductores CAMFIX

Número de artículo: 4510327
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510327
EAN / GTIN 7291075331219
Número del fabricante 4510327
Número L L24120 1537

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Connection Size (CSI) 40, Voladizo (LPR) 85 mm

Característica:

  • gitud del cuerpo (LB) 12 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Voladizo (LPR) 85 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra