C8 ADI 50 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509956
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509956
EAN / GTIN 7291075098556
Número del fabricante 4509956
Número L L24230 77

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Voladizo (LPR) 115 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 98 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 163 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 80