C6 ADI 25 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509942
    EAN / GTIN 7291075098471
    Número del fabricante 4509942
    Número L L24230 181

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Voladizo (LPR) 76 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 54 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
    • Longitud total (OAL) 114 mm
    • Voladizo (LPR) 76 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra