HSK A100WH ABB 40 Adaptadores con Conexión HSK para Barras de Mandrinar con Casquillos Reductores

Número de artículo: 4509932
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509932
EAN / GTIN 7291075200249
Número del fabricante 4509932
Número L L24230 50

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 115 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 82 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud total (OAL) 165 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra