C8 ADI 12 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509927
    EAN / GTIN 7291075098440
    Número del fabricante 4509927
    Número L L24230 42

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Voladizo (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 80

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
    • Longitud total (OAL) 118 mm
    • Voladizo (LPR) 70 mm
    • Shank Size (SS) 80

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra