C5 ADI 12 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509922
EAN / GTIN 7291075098396
Número del fabricante 4509922
Número L L24230 171

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios