BT50 FC MAXIN32X106 Portapinzas MAXIN de Gran Apriete con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

Número de artículo: 4509796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509796
EAN / GTIN 7291075236446
Número del fabricante 4509796
Número L L24120 53

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 69.9 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 69.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 106 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra