C6 ASHR 3/4X1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

Número de artículo: 4509649
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509649
EAN / GTIN 7291075289251
Número del fabricante 4509649
Número L L24120 1444

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Voladizo (LPR) 3.937″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.543″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.04″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Ancho funcional (WF): 0.431″
  • Altura total (OAH): 3.07″
  • Longitud total (OAL): 5.433″
  • Voladizo (LPR): 3.937″
  • Shank Size (SS): 63
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop