C8 B4340 080200 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 4509631
    EAN / GTIN 7291075236262
    Número del fabricante 4509631
    Número L L24230 16

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 80 mm, Voladizo (LPR) 200 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 80 mm
    • Voladizo (LPR) 200 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra