C4 B4340 100085 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4509509
EAN / GTIN 7291075236231
Número del fabricante 4509509
Número L L24230 10

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm, Voladizo (LPR) 85 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra