HSK A100 ODP16X187 Cono HSK DIN69893/A con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 4509402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509402
    EAN / GTIN 7291075164329
    Número del fabricante 4509402
    Número L L24120 318

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Longitud del cuerpo (LB) 150 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Shank Size (SS) 100

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 150 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
    • Voladizo (LPR) 187 mm
    • Shank Size (SS) 100

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra