WRENCH COOL TUBE HSK40 Llave para Tubo de Refrigeración HSK-A

Número de artículo: 4509218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Llave de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509218
EAN / GTIN 7291075402834
Número del fabricante 4509218
Número L L24000 331

Descripción

Descripción:

Llaves de herramientas de corte, Diámetro del cuerpo (BD) 115 mm, Longitud total (OAL) 10.5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 115 mm
  • Longitud total (OAL) 10.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra