CDP ER25 M16 Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 4509098
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509098
    EAN / GTIN 7291075123814
    Número del fabricante 4509098
    Número L L23980 1370

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
    • Connection Size (CSI) ER25
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 28 mm
    • Longitud del mango (LS) 25 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra