ST 20X100 ER16 Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4507002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4507002
EAN / GTIN 7291075132847
Número del fabricante 4507002
Número L L24120 1935

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Longitud del mango (LS) 100 mm
  • Shank Size (SS) 20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra