CAT40 MAXIN 3/4X3.75 Portaherramientas con vástagos cónicos AD/B de oruga

Número de artículo: 4505392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plato de torno de sujeción de automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505392
EAN / GTIN 7291075182927
Número del fabricante 4505392
Número L L24120 921

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete ,Diámetro del cuerpo (BD) 2″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.362″ ,Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.362″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 3/4″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 3.744″
  • Shank Size (SS): 40