ST 25X200 SRK 8 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505247
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505247
EAN / GTIN 7291075200690
Número del fabricante 4505247
Número L L24120 2646

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 79 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 79 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra