ST 5/8X6.30 SRK 3/16 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505056
EAN / GTIN 7291075200737
Número del fabricante 4505056
Número L L24120 2553

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.673″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.673″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
  • Voladizo (LPR): 6.3″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra