HSK A63 SRK 4X85 Portapinzas Térmico con Conexión HSK DIN69893 Forma A. Sólo para Herramientas de Metal Duro

Número de artículo: 4504563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504563
    EAN / GTIN 7291075184020
    Número del fabricante 4504563
    Número L L24120 2917

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 79 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 79 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm
    • Voladizo (LPR) 111 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra