Cortatubos en miniatura MINI-QUICK

Número de artículo: 4504560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504560
EAN / GTIN 4017981231008
Número del fabricante 4504560

Descripción

Descripción:

Para su uso en lugares de difícil acceso
Adecuado para tubos de cobre, latón y aleaciones ligeras, tubos de acero de pared fina (tubos de acero de precisión e hidráulicos)

Característica:

  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: Cuerpo de zinc fundido a presión
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 4-16
  • Espesor de pared (mín./máx.): 0,7-3,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste rápido: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra