CAT40 MAXIN 1-1/4X4.16 Platos hidráulicos con mangos cónicos AD/B de Caterpillar

Número de artículo: 4504296
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de torno de sujeción de automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504296
EAN / GTIN 7291075182903
Número del fabricante 4504296
Número L L24120 885

Descripción

Descripción:

Portapinzas de gran apriete ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.717″ ,Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1-1/4″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 4.16″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra