DIN2080 40 SEMC 40X 52 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Mango Cónico DIN2080 Forma A

Número de artículo: 4504014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504014
EAN / GTIN 7291075132502
Número del fabricante 4504014
Número L L24120 403

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm, Longitud del cuerpo (LB) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 52 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 27 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra