CAT40 SRKIN Platos termoretráctiles de 1 X4.000 con vástagos cónicos integrales de forma de oruga AD/B para herramientas de metal duro HSS y acero

Número de artículo: 4503966
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503966
EAN / GTIN 7291075177305
Número del fabricante 4503966
Número L L24120 813

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.251″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.251″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40