CAT40 SRKIN Platos termoretráctiles de 3/8 X3.750 con vástago cónico AD/B integral para herramientas de acero y HSS de metal duro

Número de artículo: 4503960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503960
EAN / GTIN 7291075177244
Número del fabricante 4503960
Número L L24120 785

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra