CDP M12 SRK 8X45 Portapinzas Térmico con Conexión FLEXFIT para Fresas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503789
EAN / GTIN 7291075165616
Número del fabricante 4503789
Número L L24120 355

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 28.8 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 28.8 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra