CDP M10 SRK 6X40 Portapinzas Térmico con Conexión FLEXFIT para Fresas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503784
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503784
EAN / GTIN 7291075165562
Número del fabricante 4503784
Número L L24120 338

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 28.4 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 28.4 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Voladizo (LPR) 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra