Cuchilla

Número de artículo: 4503750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503750
EAN / GTIN 4017981220224
Número del fabricante 4503750
Número L L60160 5238

Descripción

Descripción:

Disco de corte para 220020, 222020

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 9 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 19 mm
  • Ø rueda [mm]: 32 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra