DIN69871 30 EM18X 72 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

Número de artículo: 4503661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503661
EAN / GTIN 7291075127003
Número del fabricante 4503661
Número L L24120 308

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm, Longitud total (OAL) 119.8 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 119.8 mm
  • Voladizo (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30