844 S Aparato de ajuste 0–400 mm para Multimar

Número de artículo: 4503500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503500
EAN / GTIN 4059192059125
Número del fabricante 4503500
Número L L40080 2137

Descripción

Ejecución:

  • Fácil manejo gracias a la sujeción y a la palanca de sujeción
  • Ajuste seguro de la medida nominal gracias a la combinación de bloques de calibre
  • Ajuste en posición horizontal (ajuste en posición vertical posible con la placa base opcional 844 Sf)
  • Base estable de aluminio anodizado para el soporte de los bloques de calibre, por lo tanto, lista para su uso en cualquier lugar tanto para uso estacionario como móvil en producción y sala de medición

Descripción:

  • Multimar 844 S ajustable, campo de aplicación exterior 40 - 400 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Herramienta de ajuste
  • Tipo de producto: 844 S
  • Campo de aplicación exterior: 40 - 400
  • Campo de aplicación interno: 0 - 360
  • Aplicación: ; Para ajustar calibres de comparación interior y exterior como el Multimar 844 T y el Marameter 844 N a cualquier dimensión nominal. Los bloques de calibre se utilizan como referencia dimensional de alta precisión;

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra