ER25 SRK 5/16X1.500 Portapinzas Térmico con Pinza Integral ER

Número de artículo: 4503330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503330
EAN / GTIN 7291075144628
Número del fabricante 4503330
Número L L24120 1257

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.313″ ,Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.313″
  • Shank Size (SS): ER25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra