ER25 SRK 3/16X1.500 Portapinzas Térmico con Pinza Integral ER

Número de artículo: 4503326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503326
EAN / GTIN 7291075144581
Número del fabricante 4503326
Número L L24120 2943

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.187″ ,Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.187″
  • Shank Size (SS): ER25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra