844 Tk Contacto de medición esférico de carburo 2,284 mm

Número de artículo: 4502644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502644
EAN / GTIN 4059192024741
Número del fabricante 4502644
Número L L40100 1368

Descripción

Ejecución:

  • Bola de medición de metal duro con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio de los brazos de medición 844 Te.
  • Tolerancia de fabricación de la bola ± 2 µm

Descripción:

844 Inserto de medición de bola Tk 2.284 mm
  • Metal duro
  • Diámetro del mango cónico 3,5 mm
  • Longitud del mango 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Aplicación: Especialmente adecuado para la medición de engranajes helicoidales interiores y exteriores Utilización en contornos convexos Utilización para mediciones cónicas
  • Tipo de producto: 844 Tk
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Dimensión H: 4.8 mm
  • Dimensión d en mm: 2.284 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra