ST3/4X4.724 ER16 MF Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

Número de artículo: 4502020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502020
EAN / GTIN 7291075156508
Número del fabricante 4502020
Número L L24120 872

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.866″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 1.024″ ,Shank Size (SS) .750

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.866″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.396″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.669″
  • Voladizo (LPR): 1.024″
  • Longitud del mango (LS): 4.724″
  • Shank Size (SS): .750

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra