ST 16X 50 ER11 MF D Mango Cilíndrico de Doble Boca con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación

Número de artículo: 4502008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4502008
EAN / GTIN 7291075163230
Número del fabricante 4502008
Número L L24120 1655

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11, Voladizo (LPR) 43.5 mm, Shank Size (SS) 16

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 7 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 43.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra