CAT40 ER40X4″ B Mandriles de pinza DIN 6499 ER con mangos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4501606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501606
EAN / GTIN 7291075155440
Número del fabricante 4501606
Número L L24120 1434

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Voladizo (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1.025″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra