CAT50 SEM1 X6.000 Portafresas ISO 3937 con mangos cónicos ADB de oruga

Número de artículo: 4501540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4501540
EAN / GTIN 7291075145380
Número del fabricante 4501540
Número L L24120 2965

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 6″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 6″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Shank Size (SS): 50