CAT50 EM 1-1/2″X8″ Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB con forma de oruga

Número de artículo: 4501526
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501526
EAN / GTIN 7291075154764
Número del fabricante 4501526
Número L L24120 1191

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.989″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.989″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Voladizo (LPR): 8″
  • Shank Size (SS): 50