DIN2080 50 EM32X 80 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión DIN 2080 AD

Número de artículo: 4501016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4501016
    EAN / GTIN 7291075132199
    Número del fabricante 4501016
    Número L L24120 23

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Longitud total (OAL) 206.8 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
    • Longitud total (OAL) 206.8 mm
    • Voladizo (LPR) 80 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra