Alicate para el conducto de combustible ∙ 235 mm

Número de artículo: 4501-2
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
Número de artículo 4501-2
EAN / GTIN 4000896203499
Número del fabricante 4501-2
Número L L60140 4217

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Uso para el cambio del filtro de combustible o trabajos de reparación del motor
  • Accionamiento sencillo de los cierres rápidos
  • Para, p. ej., MERCEDES-BENZVW-AUDIFIATOPEL ∙ CITROËN
  • Motores Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF y SCANIA
  • Maquinaria agrícola CLAAS con motor MAN
  • Conductos de AdBlue e inyector de AdBlue
  • Modelo recto
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 235 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra