GTIN ER32 ANSI0.168X0.131 Accesorios de roscado de pinza ER, tipo ANSI de tensión y compresión, fresadoras y tornos de torreta CNC

Número de artículo: 4500617
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4500617
    EAN / GTIN 7291075145489
    Número del fabricante 4500617
    Número L L24120 1297

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32″ ,Shank Size (SS) ER32

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.168″
    • Shank Size (SS): ER32

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra