844 Tz Pasador de prueba cilíndrico D = 5,00 mm

Número de artículo: 4500511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4500511
EAN / GTIN 4059192022747
Número del fabricante 4500511
Número L L40100 159

Descripción

Ejecución:

  • Con eje de montaje cilíndrico para la fijación en las piezas de montaje 844 Tma / 844 Tmi
  • De acero templado

Descripción:

844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm

Característica:

  • Nombre del producto: Pernos de prueba cilíndricos
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Aplicación: Determinación de la dimensión de 2 rodillos para ruedas dentadas interiores y exteriores
  • Tipo de producto: 844 Tz
  • Diámetro del vástago en mm: 5 mm
  • Dimensión L: 33.5 mm
  • Dimensión l en mm: 20 mm
  • Dimensión D: 5 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra