844 Tz Clavija de prueba cilíndrica D = 1,00 mm

Número de artículo: 4500500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Verificador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4500500
    EAN / GTIN 4059192022648
    Número del fabricante 4500500
    Número L L40100 572

    Descripción

    Ejecución:

    • Con eje de montaje cilíndrico para la fijación en las piezas de montaje 844 Tma / 844 Tmi
    • De acero templado

    Descripción:

    • 844 Tz Pasadores cilíndricos de prueba, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19,5 mm

    Característica:

    • Nombre del producto: Pernos de prueba cilíndricos
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
    • Nombre del grupo de productos: Multimar
    • Aplicación: Determinación de la dimensión de 2 rodillos para ruedas dentadas interiores y exteriores
    • Tipo de producto: 844 Tz
    • Diámetro del vástago en mm: 5 mm
    • Dimensión L: 19.5 mm
    • Dimensión l en mm: 6 mm
    • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm
    • Dimensión D: 1 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra