ER40 SPR 19-20 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4500168
    EAN / GTIN 7291075134094
    Número del fabricante 4500168
    Número L L24120 121

    Descripción

    Descripción:

    Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 19 mm, Shank Size (SS) ER40

    Característica:

    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 19 mm
    • Shank Size (SS) ER40

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra