838 TIZ Palpador de interiores 0,40-1,20”, graduación 0,0005”, profundidad de medición 3,2”

Número de artículo: 4495981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palpador rápido interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4495981
EAN / GTIN 4059192022402
Número del fabricante 4495981

Descripción

Ejecución:

  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles
  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto

Descripción:

Calibre interior Marameter 838 TIZ Rango de medición pulgadas: .40 - 1.20″
  • Profundidad de medición pulgadas: 3.2″
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir orificios y ranuras interiores Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda interior
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TIZ
  • Cota L en pulgadas (texto): 3.2″
  • Fuerza de medición (texto): 1.1 - 1.6
  • Rango de medición: .40 - 1.20″
  • Cota Hb en pulgadas (texto): .21″
  • Medida Hf en pulgadas (texto): .21″
  • Cota A en pulgadas (texto): .19″
  • Cota B en pulgadas (texto): .06″
  • Dimensión D en pulgadas (texto): .04″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0005″
  • Límite de error Ge (pulgada): 0.0015 inch