838 TI Palpador de interiores 5–15 mm, graduación 0,005 mm, profundidad de medición 35 mm

Número de artículo: 4495580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Palpador rápido interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4495580
EAN / GTIN 4059192022174
Número del fabricante 4495580
Número L L40100 1631

Descripción

Ejecución:

  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles
  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto

Descripción:

Calibre interior Marameter 838 TI Rango de medición: 5 - 15
  • Intervalo de escala_mm: 0,005 mm
  • Profundidad de medición mm: 35
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir orificios y ranuras interiores Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda interior
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TI
  • Rango de medición: 5 - 15 mm
  • Fuerza de medición (texto): 0.8 - 1.2
  • Dimensión L: 35 mm
  • Profundidad de medición en mm: 35 mm
  • Dimensión Hb: 2.5 mm
  • Medida Hf: 2.5 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 2.5 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 2.5 mm
  • Dimensión A: 2.3 mm
  • Profundidad de la ranura: 2.3 mm
  • Dimensión B: 0.80 mm
  • Anchura de la ranura: 0.8 mm
  • Dimensión D: 0.6 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 0.6 mm
  • Límite de error (mm): 0.015 mm
  • Graduación_mm: 0.005
  • Repetibilidad mm: 0.005 mm