844 A Pistola de medición para diámetros interiores 100–125 mm

Número de artículo: 4487614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 4487614
    EAN / GTIN 4059192021399
    Número del fabricante 4487614
    Número L L40080 264

    Descripción

    Ejecución:

    • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
    • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
    • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
    • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
    • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
    • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

    Descripción:

    Pistola de medición interna autocentrante Micromar 844 A
    • Rango de medición estándar de fábrica: 100 - 125 mm
    Suministro: sin unidad de indicación, unidad básica 844 Ag, cabezal de medición 44 Ak, instrucciones de uso, maletín.

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Rango de medición: 4 - 4.9″
    • Rango de medición: 100 - 125 mm
    • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
    • Profundidad de medición con prolongación: 282 mm
    • Dimensión d en mm: 132 mm
    • Profundidad de medición: 132 mm
    • Dimensión b en mm: 27 mm
    • Cota c en mm: 7 mm
    • Límite de error_µm: 5 µm

    Norma:

    Norma de fábrica

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra