844 N Micrómetro interior Intramess 18-50 mm w.DK.

Número de artículo: 4474000DKS
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
    Tipo de producto Instrumento de medición para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4474000DKS
    EAN / GTIN 4059192019525
    Número del fabricante 4474000DKS
    Número L L40080 3094

    Descripción

    Ejecución:

    • El cabezal de medición se compone de un perno de medición reforzado con metal duro, montado de forma móvil, y de una contrapunta fija e intercambiable con un perno de medición reforzado con metal duro, Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de indicación a través de un segmento anular
    • Un amplio puente de centrado garantiza el centrado automático en el orificio
    • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
    • Alta resistencia al desgaste gracias a la aguja de medición móvil reforzada con metal duro
    • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
    • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. El cabezal de medición, el soporte del dispositivo de medición, las extensiones de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular completo
    • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea insensible a las influencias térmicas. El calor de la mano del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición
    • Descripción:

      Micrómetro de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 18 - 50 mm
      • Diseño: estándar, sonda móvil reforzada con metal duro
      Valor de suministro: Soporte del dispositivo de medición, cabezal de medición, contrasonda, estuche de madera, sin dispositivo de visualización

      Característica:

      • Nombre del producto: Dispositivo de medición interno autocentrante

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra