{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tolerancia de altura por pareja | 0,02 mm | |
para ⌀ de eje | 3 mm - 40 mm | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud | 70 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Altura | 75 mm | |
Peso por unidad | 1,8 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Prisma |
Número de artículo | 447125 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406262228 | |
Número del fabricante | 447125 70X55 |