Conector 1/2″-3/4″ 42 mm

Número de artículo: 4466A
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
    Tipo de producto Pieza de conexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4466A
    EAN / GTIN 4991644125111
    Número del fabricante 4466A
    Número L L60050 1847

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 42 mm
    Dimensión D2: 1/2″
    D1: 3/4″
    Conduzca: 1/2″
    Toma cuadrada
    Salida 3/4″
    Plaza externa
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra