Chaqueta de invierno High Vis amarillo/azul marino XXXL

Número de artículo: 445519873389XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 445519873389XXXL
    EAN / GTIN 7330509852705
    Número del fabricante 445519873389XXXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
    Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
    Capucha desmontable y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
    Costuras selladas
    Buena superficie para transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
    Botones metálicos
    Metal de mosquetón
    Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
    Impresión reflectante en la parte posterior de la capucha

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
    Mangas raglán
    Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
    Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
    Bolsillo en el brazo para bolígrafo

    Forro
    Forro acolchado, Forro cálido

    Funcionalidad
    Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Panel de malla en la axila, Panel de malla en el omóplato
    Mangas precurvadas

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, Doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

    Reflejos
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

    Descripción:

    • Chaqueta de invierno de alta visibilidad de clase 3, que garantiza una visibilidad adicional cuando más lo necesitas
    • La chaqueta tiene un forro acolchado, es cortavientos e impermeable con costuras selladas, y tiene un ajuste cómodo, amplio y ajustable para una mayor comodidad
    • La capucha es desmontable y está adaptada para cascos y protectores auditivos
    • También está disponible en un modelo para mujer 4456

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification B ->M
    • Certified according to EN 342 when used with art 1875

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra