Gramil con barra 300 mm

Número de artículo: 445500 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,93 € /piezas
a petición
En stock
149 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación/lectura 0,1 mm
Límite de error 150 µm
⌀ trazador 5 mm
Longitud de trazado 300 mm
Tipo de producto Gramil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445500 300
EAN / GTIN 4045197204806
Número del fabricante 445500 300

Descripción

Ejecución:

Barra de medición resistente, redonda con graduación milimétrica precisa y ranuras guía. Corredera con arandela y nonio de 1/10. Con trazador intercambiable de ⌀ 5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra